› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera SAKG 40 II/GW rame stagno acciaio singolo piano impianti elettrici

Cod. Rexel WD0185220000
Cod. Produttore 0185220000
Cod. EAN 4008190088408

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 76 A
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Connessione: Morsettiera sicura
  • Dimensioni compatte: Standard SAK
  • Uso: Unione conduttori

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD0185220000 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a bullone, ideale per garantire una connessione sicura e stabile. Progettato per un montaggio su un unico piano, presenta una posizione di collegamento laterale che facilita l’installazione in spazi ridotti. Questo elemento è parte di una linea dedicata a soluzioni elettriche affidabili e di alta qualità, pensata per applicazioni che richiedono precisione e durata nel tempo. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto a diversi impieghi nell’ambito dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Giallo

larghezza

46 mm

altezza

90 mm

profondità

53 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

90 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

46 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

53 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

232 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

10 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 95 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera SAKG 40 II/GW rame stagno acciaio singolo piano impianti elettrici