› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera SAKG 40 II acciaio temprato rame stagno per impianti elettrici

Cod. Rexel WD0170520000
Cod. Produttore 0170520000
Cod. EAN 4008190049911

Informazioni principali

  • Serie: Serie SAK
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 40 A
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Collegamento conduttori: Permanentemente sicuro
  • Applicazione: Morsettiera unione
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD0170520000 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a bullone che garantisce una connessione sicura e affidabile. Progettato per un utilizzo su un unico piano, presenta una posizione di collegamento laterale che facilita l’installazione in spazi ridotti. Questo articolo, identificato come SAKG 40 II, appartiene alla Serie SAK, nota per la qualità e la durata nel settore dei materiali elettrici. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e precisione nel collegamento. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Giallo

larghezza

46 mm

altezza

90 mm

profondità

53 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

90 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

46 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

53 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

232 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

10 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 95 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera SAKG 40 II acciaio temprato rame stagno per impianti elettrici