› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera SAKG 40/35 II/GW collegamento elettrico singolo piano installazione

Cod. Rexel WD0637820000
Cod. Produttore 0637820000
Cod. EAN 4008190052409

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: rame stagnato
  • Materiale struttura: acciaio temprato
  • Connessione: morsettiera sicura
  • Applicazione: unione conduttori
  • Protezione meccanica: elevata

Descrizione del prodotto

SAKG 40/35 II/GW è un componente elettrico caratterizzato da un raccordo a vite per il collegamento elettrico, progettato per garantire una connessione affidabile e sicura. La sua configurazione prevede un unico piano di installazione con posizione di collegamento laterale, ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza. Questo prodotto appartiene alla Serie SAK, sinonimo di qualità e prestazioni nel settore dei materiali elettrici. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e assicurare una lunga durata nel tempo, rendendolo una scelta efficiente per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Giallo

larghezza

46 mm

altezza

90 mm

profondità

53 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

90 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

46 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

53 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

232 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

10 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 95 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera SAKG 40/35 II/GW collegamento elettrico singolo piano installazione