› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera compatta SAKG 32 II/GW collegamento elettrico impianti

Cod. Rexel WD0185120000
Cod. Produttore 0185120000
Cod. EAN 4008190014568

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatto: rame stagnato
  • Struttura: acciaio temprato
  • Tipo collegamento: morsettiera
  • Protezione contatto: permanente sicura
  • Applicazione: unione conduttori

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD0185120000 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite, che garantisce una connessione sicura e affidabile. Progettato per un'installazione con posizione di collegamento laterale, è adatto per configurazioni a un solo piano. La sua costruzione robusta e precisa lo rende ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e durata nel tempo. Il modello SAKG 32 II/GW appartiene alla Serie SAK, sinonimo di qualità e prestazioni elevate nel settore dei materiali elettrici. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Giallo

larghezza

32 mm

altezza

80 mm

profondità

53 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

80 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

32 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

53 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

150 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

10 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 70 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera compatta SAKG 32 II/GW collegamento elettrico impianti