› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera SAKG 32 II collegamento elettrico impianti professionali

Cod. Rexel WD0170420000
Cod. Produttore 0170420000
Cod. EAN 4008190011369

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatto: rame stagnato
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Connessione: morsettiera sicura
  • Applicazione: unione conduttori
  • Conduttività: massima

Descrizione del prodotto

SAKG 32 II è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento elettrico realizzato tramite raccordo a vite, garantendo una connessione sicura e affidabile. Progettato per installazioni con posizione di collegamento laterale, questo prodotto è adatto per configurazioni a un piano. La sua struttura è pensata per assicurare facilità di montaggio e stabilità nelle applicazioni elettriche, rendendolo ideale per impianti che richiedono precisione e durata nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Giallo

larghezza

32 mm

altezza

80 mm

profondità

53 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

80 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

32 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

53 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

150 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

10 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 70 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera SAKG 32 II collegamento elettrico impianti professionali