› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera SAKG 28 II/GW collegamento elettrico sicuro impianti industriali

Cod. Rexel WD0185020000
Cod. Produttore 0185020000
Cod. EAN 4008190022822

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Portata corrente: non specificata
  • Materiale: rame stagnato
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Funzione: collegamento conduttori
  • Contatto: permanente sicuro
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD0185020000 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite che garantisce una connessione sicura e affidabile. Progettato per un utilizzo su un unico piano, presenta una posizione di collegamento laterale che facilita l'installazione e l'integrazione negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, questo elemento si distingue per la qualità della sua esecuzione e la compatibilità con sistemi elettrici modulari. La sua costruzione assicura stabilità e durata nel tempo, rendendolo una scelta efficace per professionisti del settore elettrico. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Giallo

larghezza

28 mm

altezza

70 mm

profondità

51,4 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

70 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

28 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

51,4 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

125 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

6 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

6 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 50 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera SAKG 28 II/GW collegamento elettrico sicuro impianti industriali