Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0170020000
Cod. Produttore
0170020000
Cod. EAN
4008190152000

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatti: rame stagnato
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Funzione: collegamento conduttori
  • Contatto: permanentemente sicuro
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

SAKG 28 I è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite, che garantisce una connessione sicura e affidabile. Progettato per installazioni con posizione di collegamento laterale, questo prodotto è ideale per applicazioni su un singolo piano. La sua struttura robusta e la facilità di montaggio lo rendono una soluzione efficiente per il cablaggio elettrico, assicurando stabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Beige

larghezza

28 mm

altezza

70 mm

profondità

63,5 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

70 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

28 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

63,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

125 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

6 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

6 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 50 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera SAKG 28 I acciaio temprato rame stagno per impianti elettrici