› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera SAKD 2.5N acciaio temprato rame stagno impianti elettrici

Cod. Rexel WD0215560000
Cod. Produttore 0215560000
Cod. EAN 4008190163433

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: rame stagnato
  • Materiale struttura: acciaio temprato
  • Connessione: contatto permanente
  • Applicazione: unione conduttori
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD0215560000 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento elettrico realizzato tramite raccordo a vite, che garantisce una connessione sicura e affidabile. La posizione di collegamento è laterale, facilitando l’installazione in spazi ridotti o configurazioni specifiche. Progettato per un utilizzo su un singolo piano, questo elemento fa parte della Serie SAK, noto per la sua qualità e resistenza. La designazione SAKD 2.5N indica una specifica tecnica che assicura prestazioni ottimali nel campo dei materiali elettrici, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono precisione e durabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Multicolore

larghezza

5 mm

altezza

32,5 mm

profondità

43,5 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

32,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

43,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,08 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,08 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,08 ... 2,5 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera SAKD 2.5N acciaio temprato rame stagno impianti elettrici