› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera SAKD 2.5N BL 2,5mm² connessioni sicure impianti elettrici

Cod. Rexel WD0215580000
Cod. Produttore 0215580000
Cod. EAN 4008190082086

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: rame stagnato
  • Materiale struttura: acciaio temprato
  • Tipo collegamento: morsettiera
  • Protezione contatto: permanente
  • Uso: unione conduttori

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD0215580000 è un morsetto elettrico della serie SAK, modello SAKD 2.5N BL, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Dotato di raccordo a vite, assicura una connessione stabile e duratura. La posizione di collegamento è laterale, facilitando l’installazione in spazi ridotti o configurazioni particolari. Questo morsetto è indicato per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento efficiente su un unico piano, offrendo robustezza e precisione nel fissaggio dei conduttori. La sua struttura è studiata per ottimizzare la conduzione elettrica e garantire la massima sicurezza nell’utilizzo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Blu

larghezza

5 mm

altezza

32,5 mm

profondità

43,5 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

32,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

43,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,08 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,08 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,08 ... 2,5 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera SAKD 2.5N BL 2,5mm² connessioni sicure impianti elettrici