› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera SAKD 2.5/35 BL collegamento elettrico distribuzione industriale

Cod. Rexel WD0268880000
Cod. Produttore 0268880000
Cod. EAN 4008190061951

Informazioni principali

  • Serie: Serie SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatti: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Funzione: Collegamento conduttori
  • Contatto: Permanente e sicuro
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

SAKD 2.5/35 BL è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Dotato di raccordi a vite per un fissaggio stabile, è ideale per installazioni con collegamento laterale. Progettato per un singolo piano di montaggio, questo prodotto assicura facilità d’uso e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a diverse esigenze di cablaggio, offrendo performance costanti e durature nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

5 mm

altezza

44 mm

profondità

38 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

44 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

38 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,33 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,33 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera SAKD 2.5/35 BL collegamento elettrico distribuzione industriale