Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0340720000
Cod. Produttore
0340720000
Cod. EAN
4008190160609

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SAKC 4 KRG
  • Funzione: Separazione circuiti
  • Uso: Test e misurazioni
  • Serie: Serie SAK
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

SAKC 4 KRG è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Caratterizzato da un raccordo a vite, assicura una connessione stabile e duratura. La posizione di collegamento laterale facilita l’installazione in spazi ridotti o configurazioni specifiche. Prodotto con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza. La struttura a un piano lo rende compatto e funzionale, adatto a diverse esigenze nel campo dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida G

colore

Giallo

larghezza

6,5 mm

altezza

40 mm

profondità

51,5 mm

tensione nominale

400 V

lunghezza

40 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

51,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Innestabile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

25 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,33 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,33 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera separazione circuiti test installazione elettrica professionale