› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera SAKC 10 STB/RE collegamento sicuro singolo piano

Cod. Rexel WD0324020000
Cod. Produttore 0324020000
Cod. EAN 4008190055523

Informazioni principali

  • Descrizione: SAKC 10 STB/RE
  • Funzione: Separazione circuiti
  • Uso: Test e misurazioni
  • Serie: Serie SAK
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

SAKC 10 STB/RE è un componente elettrico progettato per garantire collegamenti affidabili grazie al sistema di raccordo a vite. Ideale per installazioni con collegamento laterale, questo prodotto è realizzato per un singolo piano di montaggio, offrendo una soluzione compatta e funzionale. La sua struttura assicura una connessione stabile e duratura, adatta a diverse applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida G

colore

Giallo

larghezza

12 mm

altezza

65 mm

profondità

52,5 mm

tensione nominale

400 V

lunghezza

65 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

12 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Innestabile

con presa per test integrata

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

26 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,33 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,33 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,33 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,33 ... 10 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera SAKC 10 STB/RE collegamento sicuro singolo piano