Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0324120000
Cod. Produttore
0324120000
Cod. EAN
4008190049959

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SAKC 10 2STB
  • Funzione: Separazione circuiti
  • Utilizzo: Test e misurazioni
  • Serie: Serie SAK
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

SAKC 10 2STB è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite, ideale per garantire una connessione sicura e affidabile. Progettato per installazioni con posizione di collegamento laterale, questo prodotto si distingue per la sua versatilità e facilità di utilizzo in impianti elettrici. La configurazione su un unico piano ne facilita l’integrazione in diverse applicazioni, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dei collegamenti elettrici. Appartenente alla Serie SAK, rappresenta una scelta funzionale per chi cerca qualità e precisione nei materiali elettrici. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida G

colore

Giallo

larghezza

12 mm

altezza

65 mm

profondità

52,5 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

65 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

12 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Innestabile

con presa per test integrata

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

26 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,33 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,33 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,33 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,33 ... 10 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera SAKC 10 2STB robusta per installazioni elettriche professionali