› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera SAK 6N singolo piano connessione elettrica industriale

Cod. Rexel WD0193260000
Cod. Produttore 0193260000
Cod. EAN 4008190031893

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Connessione conduttori sicura
  • Acciaio temprato resistente
  • Rame con rivestimento stagno
  • Massima conduttività garantita
  • Supporta forze meccaniche
  • Ideale per unioni affidabili
  • Quantità consigliata: 100

Descrizione del prodotto

Il prodotto SAK 6N è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite laterale, ideale per garantire connessioni sicure e affidabili. Progettato per un singolo piano di installazione, offre una soluzione compatta e funzionale per impianti elettrici. La sua struttura robusta e la facilità di montaggio lo rendono adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico, assicurando prestazioni stabili e durature nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Multicolore

larghezza

8 mm

altezza

40 mm

profondità

49 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

40 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

49 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

41 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,33 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,33 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,33 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,33 ... 6 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera SAK 6N singolo piano connessione elettrica industriale