› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera SAK 6/35 PA/BL connessioni sicure impianti elettrici

Cod. Rexel WD0380580000
Cod. Produttore 0380580000
Cod. EAN 4008190029050

Informazioni principali

  • Descrizione: SAK 6/35 PA/BL
  • Serie: Serie SAK
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagnato
  • Funzione: Collegamento conduttori
  • Contatto: Permanentemente sicuro
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

SAK 6/35 PA/BL è un componente elettrico progettato per garantire collegamenti affidabili e sicuri. Dotato di raccordo a vite, assicura una connessione stabile e duratura. La posizione di collegamento laterale facilita l'installazione in spazi ridotti, mentre la struttura a un piano ne ottimizza l’ingombro. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

8 mm

altezza

45 mm

profondità

44 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

45 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

44 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

41 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,33 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,33 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,33 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,33 ... 6 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera SAK 6/35 PA/BL connessioni sicure impianti elettrici