› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera SAK 4 alta qualità per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD0128360000
Cod. Produttore 0128360000
Cod. EAN 4008190069346

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatto: rame stagno
  • Materiale struttura: acciaio temprato
  • Funzione: collegamento conduttori
  • Protezione: contatto sicuro permanente
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

SAK 4 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite, progettato per garantire una connessione affidabile e sicura. La sua configurazione prevede un solo piano di installazione con posizione di collegamento laterale, ideale per applicazioni che richiedono un montaggio compatto e funzionale. Questo prodotto si distingue per la qualità dei materiali utilizzati e la precisione nella realizzazione, assicurando prestazioni elevate e durature nel tempo. Adatto per impianti elettrici professionali, SAK 4 offre una soluzione efficiente per il fissaggio e il collegamento dei conduttori. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Multicolore

larghezza

6,5 mm

altezza

40 mm

profondità

51,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

40 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

51,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera SAK 4 alta qualità per impianti elettrici professionali