Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0443660000
Cod. Produttore
0443660000
Cod. EAN
4008190019990

Informazioni di prodotto

Morsettiera SAK 4/35: affidabilità e facilità per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice grazie alla struttura compatta.
  • Collegamento sicuro e stabile con materiali resistenti.
  • Organizzazione efficiente dei cavi su un unico piano.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico garantito dalla massima conduttività del rame stagnato.
  • Durabilità elevata grazie all’acciaio temprato che sopporta le sollecitazioni meccaniche.
  • Affidabilità nel tempo per impianti elettrici performanti e sicuri.

Documentazione tecnica

SAK 4/35 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Caratterizzato da materiali resistenti e una struttura compatta, è ideale per l’installazione in impianti elettrici che richiedono prestazioni elevate e durature. La sua configurazione supporta un collegamento efficiente su un piano, facilitando l’organizzazione e la gestione dei cavi. Questo prodotto si distingue per la qualità costruttiva e la facilità di integrazione in sistemi elettrici professionali. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Multicolore

tensione nominale

800 V

lunghezza

45 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

44 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera SAK 4/35 acciaio temprato rame stagno collegamento sicuro impianti elettrici professionali