› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera SAK 35N alta conduttività per impianti elettrici

Cod. Rexel WD0550660000
Cod. Produttore 0550660000
Cod. EAN 4008190165925

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Materiale struttura: Acciaio temprato
  • Connessione: Collegamento conduttori
  • Protezione: Contatto permanente sicuro
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD0550660000 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite, che garantisce una connessione sicura e affidabile. Progettato per l'installazione con posizione di collegamento laterale, è adatto per applicazioni su un unico piano. Questo dispositivo, identificato come SAK 35N, è parte della Serie SAK, sinonimo di qualità e resistenza nel campo dei materiali elettrici. La sua struttura robusta e il sistema di fissaggio a vite facilitano l'integrazione in impianti elettrici, assicurando prestazioni ottimali e durature nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Multicolore

larghezza

16 mm

altezza

58 mm

profondità

67,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

58 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

16 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

67,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

125 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 50 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera SAK 35N alta conduttività per impianti elettrici