› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera SAK 35N/35 con acciaio temprato e rame stagno per impianti elettrici

Cod. Rexel WD0608260000
Cod. Produttore 0608260000
Cod. EAN 4008190157470

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: rame stagno
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Tipo collegamento: morsettiera
  • Connessione: contatto permanente
  • Quantità consigliata: 20

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD0608260000 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento elettrico realizzato tramite raccordo a vite, che garantisce una connessione sicura e affidabile. La posizione di collegamento è laterale, facilitando l’installazione in spazi ridotti o configurazioni specifiche. Progettato per un singolo piano di collegamento, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza. La descrizione tecnica identifica il modello come SAK 35N/35, appartenente alla Serie SAK, sinonimo di qualità e performance nel settore dei materiali elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Multicolore

larghezza

16 mm

altezza

58 mm

profondità

60 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

58 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

16 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

60 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

125 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 50 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera SAK 35N/35 con acciaio temprato e rame stagno per impianti elettrici