› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera SAK 35 BL collegamento elettrico sicuro impianti professionali

Cod. Rexel WD0303580000
Cod. Produttore 0303580000
Cod. EAN 4008190016944

Informazioni principali

  • Serie: Serie SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: rame stagnato
  • Materiale struttura: acciaio temprato
  • Connessione: contatto permanente
  • Applicazione: unione conduttori
  • Protezione meccanica: elevata

Descrizione del prodotto

SAK 35 BL è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Dotato di raccordo a vite per un collegamento elettrico efficiente, presenta una configurazione a un piano con posizione di collegamento laterale. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e facilità di installazione, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata nel tempo. La sua struttura è studiata per assicurare stabilità e performance elevate in ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Blu

larghezza

18 mm

altezza

58 mm

profondità

67,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

58 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

18 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

67,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

125 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 50 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera SAK 35 BL collegamento elettrico sicuro impianti professionali