› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera SAK 35/35 collegamento elettrico sicuro impianti

Cod. Rexel WD0380760000
Cod. Produttore 0380760000
Cod. EAN 4008190063962

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: rame stagnato
  • Struttura: acciaio temprato
  • Funzione: collegamento conduttori
  • Contatto: permanente e sicuro
  • Quantità consigliata: 20

Descrizione del prodotto

Il prodotto SAK 35/35 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite che garantisce un fissaggio sicuro e affidabile. Progettato per un'installazione con posizione di collegamento laterale, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza. La sua struttura è pensata per un utilizzo su un unico piano, offrendo una soluzione compatta e funzionale per il cablaggio elettrico. Questo elemento assicura una connessione stabile, facilitando l'integrazione in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Multicolore

larghezza

18 mm

altezza

58 mm

profondità

60 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

58 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

18 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

60 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

125 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 50 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera SAK 35/35 collegamento elettrico sicuro impianti