› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto SAK 2.5 collegamento sicuro cablaggio impianti elettrici

Cod. Rexel WD0279660000
Cod. Produttore 0279660000
Cod. EAN 4008190069926

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatto: rame stagnato
  • Materiale corpo: acciaio temprato
  • Protezione meccanica: alta resistenza
  • Connessione: morsettiera sicura
  • Uso: collegamento conduttori

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un componente elettrico caratterizzato da un raccordo a vite per il collegamento elettrico, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. La posizione di collegamento laterale facilita l’installazione in spazi ridotti, mentre la configurazione a un solo piano assicura semplicità e praticità d’uso. Il modello SAK 2.5 appartiene alla serie SAK, nota per la qualità e la robustezza dei materiali impiegati, ideali per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e durata nel tempo. Questo prodotto rappresenta una soluzione funzionale per chi necessita di un collegamento elettrico stabile e performante. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Multicolore

larghezza

6 mm

altezza

36,5 mm

profondità

46,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

36,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Morsetto SAK 2.5 collegamento sicuro cablaggio impianti elettrici