› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera SAK 2.5 BL collegamenti elettrici sicuri impianti industriali

Cod. Rexel WD0279680000
Cod. Produttore 0279680000
Cod. EAN 4008190076474

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatti: rame stagnato
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Funzione: collegamento conduttori
  • Tipo: morsettiera
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

SAK 2.5 BL è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tramite raccordo a vite. La sua configurazione prevede un collegamento laterale su un unico piano, ideale per applicazioni in impianti elettrici che richiedono precisione e robustezza. Questo prodotto è parte di una serie riconosciuta per la qualità e la versatilità nel campo dei materiali elettrici, offrendo facilità di installazione e durata nel tempo. La struttura è ottimizzata per assicurare una connessione stabile e duratura, adatta a diverse esigenze di cablaggio. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Blu

larghezza

6 mm

altezza

36,5 mm

profondità

46,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

36,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera SAK 2.5 BL collegamenti elettrici sicuri impianti industriali