› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera SAK 2.5/35 BL connettore elettrico resistente per impianti industriali

Cod. Rexel WD0380480000
Cod. Produttore 0380480000
Cod. EAN 4008190131869

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: 35 V
  • Portata corrente: 2.5 A
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Connessione: Collegamento conduttori
  • Contatto: Permanentemente sicuro
  • Applicazione: Morsettiera elettrica

Descrizione del prodotto

SAK 2.5/35 BL è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite che garantisce un'installazione sicura e affidabile. Progettato per un utilizzo su un singolo piano, offre una posizione di collegamento laterale che facilita l'integrazione in impianti elettrici. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile e duratura, assicurando elevate prestazioni nel settore degli apparecchi elettrici. La sua configurazione specifica lo rende adatto per impieghi professionali nell'ambito del materiale elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

6,1 mm

altezza

44,5 mm

profondità

40 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

44,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

40 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera SAK 2.5/35 BL connettore elettrico resistente per impianti industriali