› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Connettore elettrico SAK 2.5/10 Ex e per impianti industriali

Cod. Rexel WD0322860000
Cod. Produttore 0322860000
Cod. EAN 4008190050252

Informazioni principali

  • Descrizione: SAK 2.5/10
  • Serie: Serie SAK
  • Connessione: Avvitatura diretta
  • Tipo: Morsettiera
  • Montaggio: Fondo custodia
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Connettore elettrico a vite SAK 2.5/10 progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre eccellenti prestazioni di conduttività e resistenza all'usura. Adatto a cablaggi che richiedono un fissaggio stabile e duraturo, è ideale per applicazioni elettriche industriali e civili che necessitano di un sistema di collegamento robusto e antideflagrante. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Multicolore

larghezza

6 mm

senza alogeni

altezza

36,5 mm

profondità

46,5 mm

tensione nominale

800 V

numero di poli

10

lunghezza

46,5 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

36,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Connettore elettrico SAK 2.5/10 Ex e per impianti industriali