› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera SAK 16 acciaio temprato rame stagno per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel WD0271060000
Cod. Produttore 0271060000
Cod. EAN 4008190078324

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio temprato
  • Contatto: rame stagno
  • Connessione: sicura e permanente
  • Applicazione: unione conduttori
  • Serie: Serie SAK
  • Conduttività: massima efficienza
  • Resistenza meccanica elevata
  • Quantità consigliata: 50

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD0271060000 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite, che garantisce un fissaggio sicuro e affidabile. È progettato per un'installazione su un unico piano con posizione di collegamento laterale, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un montaggio compatto e ordinato. La sua struttura è pensata per facilitare l'inserimento e la connessione dei cavi elettrici, assicurando una conduzione efficiente e stabile. Questo dispositivo è parte della Serie SAK, sinonimo di qualità e robustezza nel campo dei materiali elettrici. La sua versatilità e resistenza lo rendono adatto a molteplici utilizzi in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Multicolore

larghezza

12 mm

altezza

50 mm

profondità

57,5 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

50 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

12 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

57,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

76 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 16 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera SAK 16 acciaio temprato rame stagno per installazioni elettriche professionali