› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera SAK 16 BL alta efficienza per impianti elettrici

Cod. Rexel WD0271080000
Cod. Produttore 0271080000
Cod. EAN 4008190097578

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatto: rame stagnato
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Tipo collegamento: morsettiera
  • Conduttività: massima
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

SAK 16 BL è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite laterale, progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una connessione elettrica stabile su un unico piano, offrendo robustezza e facilità di montaggio. La sua configurazione assicura prestazioni ottimali in impianti elettrici, mantenendo un elevato standard di qualità e funzionalità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Blu

larghezza

12 mm

altezza

50 mm

profondità

57,5 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

50 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

12 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

57,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

76 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 16 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera SAK 16 BL alta efficienza per impianti elettrici