› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera SAK 10 alta conduttività per impianti elettrici singolo piano

Cod. Rexel WD0110060000
Cod. Produttore 0110060000
Cod. EAN 4008190027056

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Connessione conduttori: permanente
  • Materiale acciaio: temprato
  • Contatto: sicuro
  • Conduttività: massima
  • Rame: rivestito stagno
  • Forze meccaniche: resistente
  • Quantità consigliata: 100

Descrizione del prodotto

SAK 10 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite che garantisce sicurezza e affidabilità nelle connessioni. Progettato per installazioni con posizione di collegamento laterale, è ideale per applicazioni su un unico piano, offrendo facilità di montaggio e stabilità. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e precisione, rendendolo una soluzione efficiente per il cablaggio elettrico in ambito industriale e civile. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Multicolore

larghezza

10 mm

altezza

40 mm

profondità

49 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

40 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

10 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

49 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

57 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 16 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera SAK 10 alta conduttività per impianti elettrici singolo piano