› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera SAK 10/35 BL connessione elettrica sicura impianti industriali

Cod. Rexel WD0443780000
Cod. Produttore 0443780000
Cod. EAN 4008190152512

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: 35 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Materiale conduttore: Rame stagnato
  • Materiale struttura: Acciaio temprato
  • Connessione: Contatto sicuro permanente
  • Uso: Collegamento conduttori
  • Protezione meccanica: Alta resistenza

Descrizione del prodotto

SAK 10/35 BL è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Dotato di raccordi a vite per un collegamento elettrico stabile, presenta una configurazione a un piano con posizione di collegamento laterale, ideale per installazioni che richiedono praticità e efficienza. Questo prodotto si distingue per la facilità di montaggio e la robustezza, caratteristiche essenziali per applicazioni elettriche professionali. La sua struttura è studiata per offrire prestazioni durature in ambienti industriali e civili, assicurando continuità e sicurezza nel sistema elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

10 mm

altezza

45 mm

profondità

51,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

45 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

10 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

51,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

57 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 16 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera SAK 10/35 BL connessione elettrica sicura impianti industriali