Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2502530000
Cod. Produttore
2502530000
Cod. EAN
4050118516258

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WPD 130 1X50/1X50 GY
  • Tipologia: Morsettiera ripartizione
  • Densità contatti: Elevata
  • Sezione max cavo: 1X50 mm²
  • Colore: Grigio (GY)
  • Serie: Serie W

Documentazione tecnica

WPD 130 1X50/1X50 GY è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite che garantisce una connessione sicura e affidabile. Progettato per applicazioni su un singolo piano, questo prodotto presenta una struttura robusta e funzionale, ideale per installazioni elettriche precise e durature. Il colore grigio contribuisce a un aspetto professionale e discreto, mentre la configurazione 1X50/1X50 assicura una compatibilità ottimale con diversi sistemi elettrici. Questo materiale elettrico si distingue per la qualità dei suoi raccordi e per la facilità di montaggio, offrendo una soluzione efficiente per le esigenze di cablaggio. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

22 mm

altezza

70 mm

profondità

45 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

70 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

22 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

45 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

150 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 50 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera alta densità contatti per installazioni elettriche

€ 5,09 x 1 pz.
(pz.)