Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0368000000
Cod. Produttore
0368000000
Cod. EAN
4008190044909

Informazioni di prodotto

Il collegamento trasversale Q 4 SAKD2.5N offre una soluzione robusta e performante per la distribuzione elettrica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design semplice e diretto
  • Risparmio di tempo con morsetti cavallottati per connessioni rapide
  • Montaggio integrato e compatto per una gestione efficiente degli impianti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione elettrica sicura e affidabile
  • Distribuzione efficiente della corrente
  • Componenti robusti per una lunga durata dell’impianto

Documentazione tecnica

Questa morsettiera Q 4 SAKD2.5N è progettata per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Dotata di quattro morsetti cavallottati, consente una distribuzione efficiente della corrente. Il design senza protezione contatto e non isolato la rende ideale per applicazioni in cui è richiesta una connessione diretta e semplice. Il colore e il tipo di montaggio sono studiati per integrarsi facilmente negli impianti elettrici, assicurando funzionalità e praticità. Questo componente è adatto a chi cerca una soluzione robusta e performante per la gestione dei collegamenti elettrici. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

5 mm

numero di morsetti cavallottati

4

corrente nominale In

24 A

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera Q 4 SAKD2.5N collegamento trasversale 4 morsetti non isolata per impianti elettrici