Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0337200000
Cod. Produttore
0337200000
Cod. EAN
4008190142902

Informazioni di prodotto

Q 4 SAK2.5
Morsettiera Q 4 SAK2.5 progettata per un montaggio efficiente, caratterizzata da quattro morsetti cavallottati che garantiscono connessioni affidabili e sicure. Realizzata senza isolamento e senza protezione contatto, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento diretto e robusto. La tipologia e il colore sono studiati per facilitare l’identificazione e l’installazione, assicurando una gestione ordinata dei cablaggi. Questo componente è pensato per offrire prestazioni elevate in impianti elettrici, mantenendo un design funzionale e compatto. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

6 mm

numero di morsetti cavallottati

4

corrente nominale In

24 A

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera Q 4 SAK2.5 collegamento trasversale 4 morsetti senza isolamento per impianti elettrici