Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0368700000
Cod. Produttore
0368700000
Cod. EAN
4008190107796

Informazioni di prodotto

Collegamento efficiente e sicuro per morsettiere passanti, ideale per installazioni professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido e semplice grazie al design ottimizzato
  • Materiali resistenti garantiscono durata e affidabilità nel tempo
  • Ottimizzazione dello spazio con morsetti cavallottati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili per un funzionamento sicuro dell’impianto
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Possibile risparmio energetico grazie a collegamenti ottimali

Documentazione tecnica

Morsettiera Q 10 SAK2.5 progettata per un montaggio sicuro e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni stabili. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce durata e sicurezza nel tempo. Dotata di 10 morsetti cavallottati, consente un collegamento efficiente dei cavi, ottimizzando lo spazio e facilitando l’installazione. Il design senza protezione contatto e senza isolamento è adatto a impianti dove non è richiesta la copertura aggiuntiva. Il colore e la tipologia sono studiati per integrarsi perfettamente in ambienti elettrici professionali, assicurando funzionalità e praticità. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

6 mm

numero di morsetti cavallottati

10

corrente nominale In

24 A

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera Q 10 SAK2.5 10 morsetti cavallottati collegamento elettrico stabile impianti professionali