› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera PPT/35 collegamento elettrico preciso impianti standard

Cod. Rexel WD3835020000
Cod. Produttore 3835020000
Cod. EAN 4008190971885

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni compatte: sì
  • Uso: separazione circuiti
  • Applicazione: test e misurazioni
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Raccordo a vite per collegamento elettrico con posizione laterale, progettato per installazioni su un unico piano. Questo componente garantisce un fissaggio sicuro e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento stabile e duraturo. Realizzato con materiali resistenti, assicura una connessione efficiente e una lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

15 mm

altezza

138 mm

profondità

77 mm

tensione nominale

1500 V

lunghezza

138 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

15 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

77 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Innestabile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

30 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 160 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 10 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera PPT/35 collegamento elettrico preciso impianti standard