› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Portafusibili WSI 6 BL supporto rimovibile sicurezza impianti elettrici

Cod. Rexel WD1011080000
Cod. Produttore 1011080000
Cod. EAN 4008190297831

Informazioni principali

  • Serie: W
  • Connessione conduttori sicura
  • Acciaio temprato resistente
  • Rame stagnato alta conducibilità
  • Supporto rimovibile porta fusibile
  • Adatto per unione conduttori
  • Costruzione robusta e duratura
  • Installazione semplice e rapida

Descrizione del prodotto

Portafusibili orientabile con fusibile G 5x20 mm, progettato per garantire un’affidabile protezione dei circuiti elettrici. Adatto per tensioni AC/DC, offre una soluzione versatile per l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La sua struttura consente un facile inserimento e sostituzione del fusibile, mentre l’assenza di un indicatore di guasto semplifica l’uso in ambienti dove non è richiesta la segnalazione visiva. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono sicurezza e affidabilità nel controllo delle sovracorrenti. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

7,9 mm

altezza

60 mm

profondità

61 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

7,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

61 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

250 ... 250 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 10 mm²

Serie

Serie W

Portafusibili WSI 6 BL supporto rimovibile sicurezza impianti elettrici