› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera acciaio temprato rame stagno con supporto rimovibile per impianti elettrici

Cod. Rexel WD0105260000
Cod. Produttore 0105260000
Cod. EAN 4008190126216

Informazioni principali

  • Descrizione: ASK 1/EN/VH OR
  • Serie: SAK
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Funzione: Collegamento conduttori
  • Supporto: Rimovibile portafusibile
  • Connessione: Contatto permanente
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Portafusibili orientabile per fusibili di tipo G 5x20 mm, progettato per applicazioni con tensione continua (DC). Realizzato con materiali resistenti e affidabili, garantisce una protezione sicura e duratura dei circuiti elettrici. L’assenza di elementi di visualizzazione del difetto rende il design semplice e funzionale, ideale per installazioni elettriche che richiedono componenti compatti e performanti. Adatto per l’uso in impianti elettrici industriali e civili, assicura un collegamento stabile e una facile manutenzione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Arancione

larghezza

8,1 mm

altezza

58 mm

profondità

43 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

58 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

8,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

43 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

19 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

500 ... 500 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera acciaio temprato rame stagno con supporto rimovibile per impianti elettrici