› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera con portafusibile rimovibile acciaio temprato 115VAC

Cod. Rexel WD0225560000
Cod. Produttore 0225560000
Cod. EAN 4008190163419

Informazioni principali

  • Voltaggio: 115 VAC
  • Connessione: Morsettiera
  • Materiale: Rame stagnato
  • Supporto: Rimovibile portafusibile
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Serie: Serie SAK
  • Funzione: Collegamento conduttori
  • Contatto: Permanentemente sicuro

Descrizione del prodotto

ASK 1/EN LD 1D 115VAC è un dispositivo elettrico caratterizzato da un fusibile di tipo G 5x20 mm con portafusibili orientabile, che garantisce una protezione affidabile e personalizzabile. Il sistema di segnalazione del difetto è basato su un LED, che opera con tensione AC, facilitando l'individuazione immediata di eventuali anomalie. Questo prodotto unisce funzionalità avanzate e sicurezza, risultando ideale per applicazioni elettriche che richiedono monitoraggio e protezione efficace. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Multicolore

larghezza

8,1 mm

altezza

58 mm

profondità

51,5 mm

tensione nominale

115 V

lunghezza

58 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

8,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

51,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

tipo di elemento di visualizzazione del difetto

LED

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

115 ... 115 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera con portafusibile rimovibile acciaio temprato 115VAC