Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1714970000
Cod. Produttore
1714970000
Cod. EAN
4008190337292

Informazioni di prodotto

Morsettiera ZDK 2.5/D/0 ideale per installazioni elettriche rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie a componenti elettronici integrati
  • Riduzione significativa dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano
  • Possibile risparmio energetico dovuto a connessioni ottimizzate

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera con componenti elettronici.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

79,1 mm

profondità

53 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

79,1 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

53 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

tipo di elemento costruttivo

Altro

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 2,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera portacomponenti molla autobloccante 2,5 mm² TS 35 beige scuro per elettronica