Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1674300000
Cod. Produttore
1674300000
Cod. EAN
4008190444884

Informazioni di prodotto

ZDK 2.5

Documentazione tecnica

Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.5 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.5 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.5 mm² 2.5 mm²

corrente nominale In

20 A

tensione di dimensionamento

500 V

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a molla

posizione di collegamento

sopra

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

temperatura d’esercizio

-50 °C 120 °C

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5.1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

53 mm

lunghezza

79.5 mm

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

piastra di chiusura necessaria

colore

beige

Serie

Serie_Z

Produttore

Morsettiera passante Weidmuller per cavi da 30 a 12 AWG

€ 2,38 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info