› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WDU 16 SW compatta alta conduttività per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel WD1833420000
Cod. Produttore 1833420000
Cod. EAN 4032248570744

Informazioni principali

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatto: rame stagnato
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Tipo collegamento: morsettiera
  • Protezione contatto: permanente sicuro
  • Conduttività: massima

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

WDU 16 SW è un morsetto di collegamento elettrico della Serie W, progettato per applicazioni universali in quadri di controllo industriali e involucri elettrici. Grazie alla tecnologia di connessione a vite robusta, garantisce un collegamento affidabile e duraturo tra conduttori elettrici, supportando una vasta gamma di sezioni di conduttori. Il morsetto consente di unire o collegare uno o più conduttori in modo sicuro, con una posizione di collegamento laterale e un numero di piani pari a 1. Questo prodotto è caratterizzato da materiali di alta qualità, con una composizione prevalente di poliammide per la parte plastica e leghe di rame e acciaio per le parti metalliche, assicurando resistenza e durata nel tempo. La sua struttura è studiata per offrire una connessione stabile e performante, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

11,9 mm

altezza

60 mm

profondità

62,5 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

11,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

76 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,82 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,82 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,82 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,82 ... 25 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WDU 16 SW compatta alta conduttività per installazioni elettriche professionali