Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1991790000
Cod. Produttore
1991790000
Cod. EAN
4050118376494

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie A
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatto: rame stagnato
  • Materiale struttura: acciaio temprato
  • Connessione: morsettiera sicura
  • Protezione: contatto permanente
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1991790000 è un morsetto a ponte della serie PUSH IN universale di Weidmüller, progettato per offrire una soluzione compatta ed efficiente per collegamenti elettrici in quadri di controllo. Grazie alla sua costruzione salvaspazio e all'elevata densità di collegamento, ottimizza l'uso dello spazio disponibile per l'installazione. La tecnologia PUSH IN consente un cablaggio rapido e senza attrezzi, facilitando la manutenzione e l'organizzazione grazie alle ampie superfici per la marcatura e alla chiara separazione funzionale. Il morsetto garantisce connessioni affidabili, a prova di vibrazione e a tenuta di gas, con punti di prova integrati per la massima sicurezza operativa. È indicato per sezioni di conduttori fino a 2,5 mm², con una tensione nominale di 550 V e una corrente nominale di 24 A, assicurando una caduta di tensione minima. La sua durata di servizio è stimata in 20 anni. Il materiale principale comprende poliamide e leghe di rame, conformi alle direttive RoHS e REACH, garantendo sostenibilità ambientale e sicurezza. (Descrizione basata sulle informazioni generali e tecniche presenti nelle pagine 1 e 4 del documento EPD). Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

8,1 mm

altezza

66,5 mm

profondità

45,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

66,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

45,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Connessione a spine

esecuzione collegamento elettrico 2

Connessione a spine

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

41 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,34 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,34 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,34 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,34 ... 6 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsettiera collegamento conduttori acciaio temprato impianti elettrici