Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2051500000
Cod. Produttore
2051500000
Cod. EAN
4050118411621

Informazioni di prodotto

Morsettiera affidabile e performante, ideale per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure
  • Materiali resistenti che garantiscono durata e sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili e permanenti per maggiore affidabilità
  • Efficienza energetica assicurata dal rame rivestito in stagno
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

6,1 mm

altezza

87,5 mm

profondità

39,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

87,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

39,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Connessione a spine

esecuzione collegamento elettrico 2

Connessione a spine

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 6 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsettiera passante PUSH IN 4 mm² 800 V 32 A 4 collegamenti per cablaggio elettrico