Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2458990000
Cod. Produttore
2458990000
Cod. EAN
4050118474855

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie A
  • Tensione: 10-36V
  • Tipo: AAP21 4 FS
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Connessione: Collegamento conduttori
  • Contatto: Permanentemente sicuro
  • Quantità consigliata: 50

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

AAP21 4 FS 10-36V è un morsetto di distribuzione potenziale progettato per sistemi di distribuzione di tensione di controllo compatti e ben strutturati. Il prodotto supporta collegamenti elettrici mediante connessione a spine, con una configurazione a un piano e posizione di collegamento sopra. Questo morsetto è parte della Serie A e consente una distribuzione efficiente e affidabile dell’alimentazione elettrica in quadri di controllo industriali. La sua progettazione salvaspazio riduce la complessità del cablaggio, migliorando l’organizzazione e la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

6,1 mm

altezza

82 mm

profondità

82 mm

tensione nominale

36 V

lunghezza

82 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

82 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Connessione a spine

esecuzione collegamento elettrico 2

Connessione a spine

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

6,3 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 4 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsettiera AAP21 4 FS alta conduttività bassa tensione automazione