Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2428930000
Cod. Produttore
2428930000
Cod. EAN
4050118438277

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie A
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: rame stagnato
  • Materiale struttura: acciaio temprato
  • Funzione: collegamento conduttori
  • Protezione contatto: permanente
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

AAP21 4 LI RD è un morsetto di distribuzione potenziale progettato per applicazioni di distribuzione della tensione di controllo in quadri elettrici industriali. Questo morsetto garantisce una connessione elettrica affidabile tramite connessione a spine, con un design compatto che facilita la gestione ordinata e la riduzione della complessità del cablaggio. È adatto per installazioni su un singolo piano, con posizione di collegamento sopra. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui poliammide e leghe di rame, assicura elevata resistenza elettrica e meccanica. La sua struttura supporta correnti nominali fino a 41 A e tensioni fino a 500 V, con una caduta di tensione contenuta, garantendo efficienza e sicurezza nelle distribuzioni di potenziale. Il prodotto appartiene alla Serie A e si distingue per la sua facilità di installazione e manutenzione, senza necessità di elementi speciali, risultando ideale per sistemi elettrici professionali e industriali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

6,1 mm

altezza

82 mm

profondità

53,5 mm

tensione nominale

250 V

lunghezza

82 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

53,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Connessione a spine

esecuzione collegamento elettrico 2

Connessione a spine

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 4 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsettiera AAP21 4 LI RD collegamento sicuro impianti elettrici