› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera A2C 2.5 connessione sicura impianti professionali

Cod. Rexel WD1521850000
Cod. Produttore 1521850000
Cod. EAN 4050118328080

Informazioni principali

  • Serie: Serie A
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Funzione: Collegamento conduttori
  • Contatto: Permanentemente sicuro
  • Quantità consigliata: 100

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La morsettiera universale Weidmüller della serie PUSH IN feed-through, modello A2C 2.5, rappresenta una soluzione compatta ed efficiente per i collegamenti elettrici all'interno di quadri di controllo. Grazie alla tecnologia PUSH IN, consente un cablaggio rapido e senza attrezzi, ottimizzando lo spazio disponibile con una costruzione salvaspazio e un'alta densità di connessioni. Le ampie superfici di marcatura e la netta separazione funzionale facilitano la manutenzione e l'organizzazione strutturata degli impianti. Il prodotto offre connessioni a tenuta di gas, resistenti alle vibrazioni, e punti di prova integrati che garantiscono la massima sicurezza e affidabilità operativa. È progettato per collegare due unità di serraggio tra due o più conduttori con una sezione nominale di 2,5 mm², supportando una tensione nominale di 550 V, una corrente nominale di 24 A e una caduta di tensione di 2,2 mV. La durata di servizio di riferimento è di 20 anni. (Dati tratti dalla dichiarazione ambientale di prodotto alle pagine 1 e 4). Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

55 mm

profondità

36,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

55 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

36,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Connessione a spine

esecuzione collegamento elettrico 2

Connessione a spine

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 4 mm²

Serie

Serie A

Morsettiera A2C 2.5 connessione sicura impianti professionali
€ 0,7892 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info