› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera A4C 2.5 connessioni sicure impianti elettrici singolo piano

Cod. Rexel WD1521690000
Cod. Produttore 1521690000
Cod. EAN 4050118328035

Informazioni principali

  • Serie: Serie A
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: rame stagnato
  • Materiale struttura: acciaio temprato
  • Connessione: contatto permanente
  • Applicazione: unione conduttori
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD1521690000 è un morsetto a vite della serie Weidmüller, codice A4C 2.5, progettato per realizzare collegamenti elettrici con connessione a spine, posizionato sopra e con un piano singolo. Questo terminale è ideale per applicazioni nel settore dei materiali elettrici, garantendo una connessione affidabile e sicura. La tecnologia utilizzata consente un'installazione efficiente e compatta, ottimizzando lo spazio disponibile negli armadi di controllo. La costruzione robusta e la qualità dei materiali assicurano elevate prestazioni elettriche e meccaniche, rendendo il prodotto adatto a impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

77,5 mm

profondità

36,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

77,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

36,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Connessione a spine

esecuzione collegamento elettrico 2

Connessione a spine

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 4 mm²

Serie

Serie A

Morsettiera A4C 2.5 connessioni sicure impianti elettrici singolo piano
€ 1,29 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info