Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1521870000
Cod. Produttore
1521870000
Cod. EAN
4050118328202

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie A
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: Acciaio temprato e rame
  • Rivestimento: Stagno
  • Funzione: Collegamento conduttori
  • Contatto: Permanentemente sicuro
  • Resistenza meccanica: Alta

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1521870000 è un morsetto di collegamento elettrico della serie PUSH IN di Weidmüller, progettato per offrire una soluzione compatta ed efficiente per le connessioni elettriche negli armadi di controllo. Grazie alla tecnologia PUSH IN, consente un cablaggio rapido e senza attrezzi, ottimizzando lo spazio disponibile con una costruzione salvaspazio e un'alta densità di collegamenti. Presenta superfici ampie per la marcatura e una chiara separazione funzionale che facilitano la manutenzione e l'organizzazione. È dotato di punti di prova integrati e connessioni a tenuta di gas, antivibrazione, garantendo massima sicurezza e affidabilità operativa. È indicato per conduttori con sezione nominale fino a 2,5 mm², con tensione nominale di 550 V e corrente nominale di 24 A, assicurando una bassa caduta di tensione. Il morsetto è realizzato principalmente in poliammide e metalli come rame e acciaio inossidabile, conforme alle direttive RoHS e REACH, e garantisce una lunga durata di servizio stimata in 20 anni. (Informazioni tratte dalla descrizione tecnica e dalla dichiarazione ambientale di prodotto alle pagine 1 e 4). Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde

larghezza

5,1 mm

altezza

66,5 mm

profondità

36,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

66,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

36,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Connessione a spine

esecuzione collegamento elettrico 2

Connessione a spine

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 4 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsettiera A3C 2.5 GN collegamento sicuro impianti elettrici