› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera A3C 2.5 collegamenti elettrici sicuri impianti professionali

Cod. Rexel WD1521740000
Cod. Produttore 1521740000
Cod. EAN 4050118328066

Informazioni principali

  • Serie: Serie A
  • Portata corrente: 2.5 A
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Connessione: Contatto permanente
  • Applicazione: Unione conduttori
  • Conduttività: Massima
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD1521740000 è un morsetto a vite della serie PUSH IN universale di Weidmüller, progettato per offrire una soluzione compatta ed efficiente per i collegamenti elettrici nei quadri di controllo. Con una sezione nominale di 2,5 mm², è adatto a collegare due conduttori con tensione nominale di 550 V e corrente nominale di 24 A. La tecnologia PUSH IN consente un cablaggio rapido e senza attrezzi, ottimizzando lo spazio grazie alla costruzione salva-spazio e all'elevata densità di connessioni. Il morsetto presenta ampie superfici per la marcatura e una chiara separazione funzionale che facilita la manutenzione e l'organizzazione. Sono integrati punti di prova e connessioni a tenuta di gas, antivibranti, che garantiscono la massima sicurezza operativa e affidabilità nel tempo. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, con una durata di servizio stimata di 20 anni e non richiede manutenzione durante l'uso. La sua composizione è prevalentemente in poliammide (circa 61%) e metalli (circa 34%), con un peso totale di 6,88 grammi inclusa la confezione. (Dati tratti dalla dichiarazione ambientale di prodotto alle pagine 1-4). Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

66,5 mm

profondità

36,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

66,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

36,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Connessione a spine

esecuzione collegamento elettrico 2

Connessione a spine

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 4 mm²

Serie

Serie A

Morsettiera A3C 2.5 collegamenti elettrici sicuri impianti professionali