Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1521880000
Cod. Produttore
1521880000
Cod. EAN
4050118328141

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie A
  • Tensione nominale: --
  • Corrente nominale: --
  • Materiale conduttore: Rame stagnato
  • Materiale struttura: Acciaio temprato
  • Connessione: Morsettiera
  • Protezione: Contatto sicuro
  • Applicazione: Unione conduttori

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il morsetto passante Weidmüller modello A2C 2.5 BL rappresenta una soluzione universale e compatta per collegamenti elettrici nei quadri di controllo. Progettato con tecnologia PUSH IN, consente un cablaggio rapido e senza l'uso di attrezzi, ottimizzando lo spazio grazie alla sua costruzione salva-spazio e all'alta densità di collegamenti. Adatto per sezioni nominali fino a 2,5 mm², supporta tensioni nominali fino a 550 V e correnti nominali fino a 24 A, garantendo affidabilità e sicurezza operativa. Il prodotto presenta superfici ampie per la marcatura e una chiara separazione funzionale che facilitano la manutenzione e l'organizzazione del cablaggio. Inoltre, è dotato di punti di prova integrati e connessioni a tenuta di gas, antivibrazione, che assicurano prestazioni stabili nel tempo. La durata di servizio prevista è di 20 anni. La composizione del morsetto comprende principalmente poliammide (circa il 61%) e metalli (circa il 34%), con una minima presenza di carta. Questo prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, assicurando un impatto ambientale controllato e sostenibile. (Dati tratti dalla dichiarazione ambientale EPD alle pagine 1 e 4). Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

5,1 mm

altezza

55 mm

profondità

36,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

55 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

36,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Connessione a spine

esecuzione collegamento elettrico 2

Connessione a spine

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 4 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsettiera compatta alta conduttività per impianti elettrici