Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1521900000
Cod. Produttore
1521900000
Cod. EAN
4050118328332

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie A
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Tipo collegamento: Morsettiera unione conduttori
  • Protezione: Contatto permanente sicuro
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1521900000 è un morsetto a vite universale della serie PUSH IN di Weidmüller, progettato per offrire una soluzione compatta ed efficiente per il collegamento elettrico nei quadri di controllo. La sua struttura salva-spazio e l'alta densità di collegamenti ottimizzano l'utilizzo dello spazio disponibile. La tecnologia PUSH IN consente un cablaggio rapido e senza utensili, mentre le ampie superfici per la marcatura e la chiara separazione funzionale facilitano la manutenzione e l'organizzazione. Il morsetto è dotato di punti di prova integrati e connessioni a tenuta di gas, antivibrazione, garantendo massima sicurezza e affidabilità operativa. È indicato per il collegamento di conduttori con sezione nominale fino a 2,5 mm², con tensione nominale di 550 V e corrente nominale di 24 A, assicurando una bassa caduta di tensione di 2,2 mV e una durata di servizio di 20 anni. La composizione prevede principalmente materiali plastici (61,1%) e metalli (33,8%), con poliamide e rame come componenti principali. Questo morsetto è conforme alle direttive RoHS e REACH, assicurando un prodotto rispettoso dell'ambiente e adatto all'impiego in impianti elettrici professionali. (Descrizione basata sulle informazioni dettagliate presenti nelle pagine 1 e 4 del documento EPD_Terminal_blocks_Feed_through_PUSH_IN_Universal). Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Rosso

larghezza

5,1 mm

altezza

55 mm

profondità

36,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

55 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

36,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Connessione a spine

esecuzione collegamento elettrico 2

Connessione a spine

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 4 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsettiera A2C 2,5mm² rosso per cablaggio elettrico industriale